Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig piros SN103078 - 1200106

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely   1.0mm2 L= 8mm szig piros SN103078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626043036

Sonepar cikkszám

SN103078

Gyártói cikkszám

1200106

Gyártói típuskód

AI 1,0-8 RD S1

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

18

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig piros