PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig sárga GT03418 - 3201097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094645
Sonepar cikkszám
GT03418
Gyártói cikkszám
3201097
Gyártói típuskód
3201097
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs szigetelőbakos kapcsolóhíd 10 pólusú