PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig fekete SN057986 - 3201398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094898
Sonepar cikkszám
SN057986
Gyártói cikkszám
3201398
Gyártói típuskód
AI 1,5-8 BK-B
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Sorkapocs csatlakozó ; Csatlakozó 4mm2 szürke