PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig piros GT03419 - 3201136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094683
Sonepar cikkszám
GT03419
Gyártói cikkszám
3201136
Gyártói típuskód
3201136
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres /egyedi feliratozású/