PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm kék SN092124 - 3201408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094904
Sonepar cikkszám
SN092124
Gyártói cikkszám
3201408
Gyártói típuskód
AL 2,5-8 BU-B
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm kék