Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szig kék SN022924 - 1200108

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely   2.5mm2 L= 8mm szig kék SN022924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 400 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626043050

Sonepar cikkszám

SN022924

Gyártói cikkszám

1200108

Gyártói típuskód

AI 2,5-8 BU S1

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Potenciál-elosztó