PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szig kék SN135466 - 3200920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094478
Sonepar cikkszám
SN135466
Gyártói cikkszám
3200920
Gyártói típuskód
AI 2,5 - 8 BU -1000
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szig kék