PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szig szürke GT03420 - 3200069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918093716
Sonepar cikkszám
GT03420
Gyártói cikkszám
3200069
Gyártói típuskód
3200069
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető alapelem/dugaszokhoz/