Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szig zöld SN135468 - 1213203

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely   6.0mm2 L=12mm szig zöld SN135468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626280837

Sonepar cikkszám

SN135468

Gyártói cikkszám

1213203

Gyártói típuskód

AI 6 -12 GN -1000

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

zöld

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

10

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szig zöld