PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely - AI-XL 10 -12 RD SN130101 - 3201958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918117405
Sonepar cikkszám
SN130101
Gyártói cikkszám
3201958
Gyártói típuskód
AI-XL 10 -12 RD
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
AWG-méret:
8
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely - AI-XL 10 -12 RD