PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely - AI-XL 16 -12 BU SN130038 - 3201961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918117412
Sonepar cikkszám
SN130038
Gyártói cikkszám
3201961
Gyártói típuskód
AI-XL 16 -12 BU
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
AWG-méret:
6
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely - AI-XL 16 -12 BU