PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely - AI-XL 2,5-12 BU SN149756 - 3201987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918125066
Sonepar cikkszám
SN149756
Gyártói cikkszám
3201987
Gyártói típuskód
AI-XL 2,5-12 BU
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely - AI-XL 2,5-12 BU