Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L=15mm szig fehér G48296 - 3200933

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely iker    0.50mm2 L=15mm szig fehér G48296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918094485

Sonepar cikkszám

G48296

Gyártói cikkszám

3200933

Gyártói típuskód

AI-TWIN 2x0.5-8 WH

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

20

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Wi-Fi antenna ; Körsugárzó antenna 5GHz 5dBi, IP64