PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=17mm szig. fehér SN135002 - 3203309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356345798
Sonepar cikkszám
SN135002
Gyártói cikkszám
3203309
Gyártói típuskód
AI-TWIN 2X 0,5-10 WH
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=17mm szig. fehér