PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig szürke GT92740 - 3200807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094355
Sonepar cikkszám
GT92740
Gyártói cikkszám
3200807
Gyártói típuskód
AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átvezető kapocs ; DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81