PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=18mm szig kék G48298 - 3200836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094386
Sonepar cikkszám
G48298
Gyártói cikkszám
3200836
Gyártói típuskód
AI-TWIN 2x2.5-10 BU
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 35-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez