PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=14mm szig sárga GT92741 - 3201013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094560
Sonepar cikkszám
GT92741
Gyártói cikkszám
3201013
Gyártói típuskód
AI-TWIN 2X 6 -14 YE
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
10
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; MC 1,5/ 5-STF-3,81