PHOENIX CONTACT - Érzékelő/beavatkozó csatlakozó box M8-as pnp 2A IP65 GT26384 - 1516234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M8
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918967161
Sonepar cikkszám
GT26384
Gyártói cikkszám
1516234
Gyártói típuskód
SACB-4/3-L-M12-M8
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M8
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
zöld
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
1
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
3
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
2 A
Max. teljes áramerősség:
4 A
Érintkezőalap anyaga:
bronz
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
27 mm
Mélység:
93 mm