Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó 3m GT83452 - 1681651

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó 3m GT83452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 3 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918158064

Sonepar cikkszám

GT83452

Gyártói cikkszám

1681651

Gyártói típuskód

SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

3 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Névleges feszültség:

48 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

5 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-80 °C

Névleges áram In:

4 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VAC 2v