PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel GT89170 - 1521575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 3.5-6 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918953072
Sonepar cikkszám
GT89170
Gyártói cikkszám
1521575
Gyártói típuskód
SACC-MS-4QO-0,34-M SCO
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
3.5-6 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Névleges feszültség:
125 V
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.34-0.34 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem