PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel M12 15m hossz IP65 SN089469 - 1522710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 8
Kábelhossz - 15 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089469
Gyártói cikkszám
1522710
Gyártói típuskód
SAC-8P-M12MS-M12FS/15,0-PUR/M12FS
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
8
Kábelhossz:
15 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
szürke
Kábeltípus:
többeres
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Védettség (IP):
IP65
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-90 °C
Érzékelők - Érzékelő csatlakozó kábel M12 15m hossz