Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel M8 0,6m-es IP65 SN147744 - 1681910

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel M8  0,6m-es IP65 SN147744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 3

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 0.6 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918158576

Sonepar cikkszám

SN147744

Gyártói cikkszám

1681910

Gyártói típuskód

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

3

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

0.6 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Névleges feszültség:

48 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

5000 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M8

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M8

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges áram In:

4 A

Érzékelő csatlakozó kábel M8 0,6m-es IP65