PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel M8/M12 GT97529 - 1521711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 1.5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918968717
Sonepar cikkszám
GT97529
Gyártói cikkszám
1521711
Gyártói típuskód
SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FS SH
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
1.5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
48 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M8
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-80 °C
Névleges áram In:
4 A