PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel SN019973 - 1435001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben
Pólusszám - 3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356413381
Sonepar cikkszám
SN019973
Gyártói cikkszám
1435001
Gyártói típuskód
SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
szögben
Pólusszám:
3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
szelep A
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-80 °C
Névleges áram In:
4 A