PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel szabad véggel GT79989 - 1682948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 3 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918169220
Sonepar cikkszám
GT79989
Gyártói cikkszám
1682948
Gyártói típuskód
SAC-5P-3,0-PUR/M12FS SH
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
3 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
48 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges áram In:
4 A