Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel szabad véggel IP65 GT22387 - 1669848

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó kábel szabad véggel IP65 GT22387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918134747

Sonepar cikkszám

GT22387

Gyártói cikkszám

1669848

Gyártói típuskód

SAC-5P-5,0-PUR/M12FS

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Névleges feszültség:

48 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

5 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 5x20-30mm biztosítós jelzőf