PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó SAC-3P-M12MS-M 8FS SN137415 - 1519752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Árnyékolt - Nem
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356019941
Sonepar cikkszám
SN137415
Gyártói cikkszám
1519752
Gyártói típuskód
SAC-3P-M12MS-M 8FS
Kivitel:
egyes
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Érzékelő csatlakozó SAC-3P-M12MS-M 8FS