PHOENIX CONTACT - Érzékelő csatlakozó SAC-4P-10,0-PUR/M12FST IP65 SN129502 - 1408826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Kábelköpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356836265
Sonepar cikkszám
SN129502
Gyártói cikkszám
1408826
Gyártói típuskód
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
63 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5000 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges áram In:
12 A