PHOENIX CONTACT - Érzékelő szerelhető csatlakozó CA-12P1N8A80DN SN081763 - 1619761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Szekrény típusa - egyenes
Adatérintkezők száma - 0
Névleges áram In - 6 A
Környezeti hőmérséklet - 125-125 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356821568
Sonepar cikkszám
SN081763
Gyártói cikkszám
1619761
Gyártói típuskód
CA-12P1N8A80DN
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Szekrény típusa:
egyenes
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
6 A
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
150 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Érzékelő szerelhető csatlakozó CA-12P1N8A80DN