PHOENIX CONTACT - Érzékelő szerelhető csatlakozó CA-12S1N8A6Y00 SN081764 - 1619863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Szekrény típusa - egyenes
Adatérintkezők száma - 0
Névleges áram In - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356821032
Sonepar cikkszám
SN081764
Gyártói cikkszám
1619863
Gyártói típuskód
CA-12S1N8A6Y00
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Szekrény típusa:
egyenes
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
6 A
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
150 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Érzékelő szerelhető csatlakozó CA-12S1N8A6Y00