PHOENIX CONTACT - Érzékelő szerelhető csatlakozó IP65 SN075302 - 1452958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 2
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5
Névleges feszültség - 120 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356553575
Sonepar cikkszám
SN075302
Gyártói cikkszám
1452958
Gyártói típuskód
SACB-6/12-SC SCO P
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Névleges feszültség:
120 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
12 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
M23 vízszintes
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.2-0.5 mm2
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
7-12 mm
Szennyezési fokozat:
2
Üzemi feszültség:
120-120 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
12 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
LED-kijelzővel:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Igen
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fekete
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
54 mm
Magasság:
42 mm
Hosszúság:
123 mm