PHOENIX CONTACT - Ethernet FL SWITCH SFN 7GT/SX IP20 SN117226 - 2891518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 7
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356101189
Sonepar cikkszám
SN117226
Gyártói cikkszám
2891518
Gyártói típuskód
FL SWITCH SFN 7GT/SX
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
7
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
7
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
50 mm
Mélység:
70 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
1
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
1
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
120 mm