PHOENIX CONTACT - Ethernet Switch IP20 SN074081 - 2891064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 1
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356764322
Sonepar cikkszám
SN074081
Gyártói cikkszám
2891064
Gyártói típuskód
FL SWITCH 1001T-4POE
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
1
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 at (PoE+)
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
148.8 W
Egyéb portok száma:
1
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
55 mm
Mélység:
78 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
117 mm