PHOENIX CONTACT - Fali átvezetés 8 pólusú, M12 0,5 m TPE érvezetékkel, 8 x 0,25 mm² SN117817 - 1551914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 8
Szekrény típusa - egyenes
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356161978
Sonepar cikkszám
SN117817
Gyártói cikkszám
1551914
Gyártói típuskód
SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCO
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
8
Szekrény típusa:
egyenes
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
egyéb
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
2 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
30 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem