PHOENIX CONTACT - Falra szerelhető, fém ház SN057742 - 1884403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - tömszelencés
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057742
Gyártói cikkszám
1884403
Gyártói típuskód
VC-MP-A1
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
tömszelencés
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36.4 mm
Magasság:
49 mm
Mélység:
49 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 2P TS sínre csav bek emeletes