PHOENIX CONTACT - Falra szerelhető tokozat fedéllel SN075020 - 1407633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356776950
Sonepar cikkszám
SN075020
Gyártói cikkszám
1407633
Gyártói típuskód
HC-EVO-B10-BWSC-PLRBK
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
53 mm
Magasság:
30.5 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08