Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Falra szerelhető tokozat műanyag SN145929 - 1407632

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Falra szerelhető tokozat műanyag SN145929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - egyéb

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - fedél

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356776943

Sonepar cikkszám

SN145929

Gyártói cikkszám

1407632

Gyártói típuskód

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

egyéb

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

fedél

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Szélesség:

53 mm

Magasság:

30.5 mm

Mélység:

49.58 mm

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

fekete

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Falra szerelhető tokozat műanyag