PHOENIX CONTACT - Falra szerelő keret RJ45 IP67 SN058194 - 1653744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőelemek fajtája - dokkoló keret
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítőelemek szerelési módja - csavar
Rögzítési irány - fordítható
Hordozósín fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918970123
Sonepar cikkszám
SN058194
Gyártói cikkszám
1653744
Gyártói típuskód
VS-A-F-IP67
Rögzítőelemek fajtája:
dokkoló keret
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítőelemek szerelési módja:
csavar
Rögzítési irány:
fordítható
Hordozósín fajtája:
egyéb
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
27.5 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő lapka 29x6mm