PHOENIX CONTACT - Falra szerelő keret RJ45 keystone SN011553 - 1689844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítési irány - fordítható
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Szélesség - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918970802
Sonepar cikkszám
SN011553
Gyártói cikkszám
1689844
Gyártói típuskód
VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítési irány:
fordítható
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
16.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Szerelőadapter