Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Fázis figyelő EMD-FL-3V-400 GT66027 - 2866064

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Fázis figyelő EMD-FL-3V-400 GT66027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 280-520 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918975029

Sonepar cikkszám

GT66027

Gyártói cikkszám

2866064

Gyártói típuskód

EMD-FL-3V-400

1. feszültségmérési tartomány:

280-520 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Feszültség küszöbértéke:

280-520 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

113 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek z/s