PHOENIX CONTACT - Fedél - TTC-3-LCP SN135621 - 2908843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626348261
Sonepar cikkszám
SN135621
Gyártói cikkszám
2908843
Gyártói típuskód
TTC-3-LCP
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Fedél - TTC-3-LCP