PHOENIX CONTACT - Felfogó keretek SN113974 - 1586125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Nem
Szélesség - 55 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma - 500
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356345736
Sonepar cikkszám
SN113974
Gyártói cikkszám
1586125
Gyártói típuskód
HC-B 10-ANDOCK
Védővezetővel:
Nem
Szélesség:
55 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Felfogó keretek