PHOENIX CONTACT - Felirati csík EML (17,5X8)R YE SN101863 - 816757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356107679
Sonepar cikkszám
SN101863
Gyártói cikkszám
816757
Gyártói típuskód
EML (17,5X8)R YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
17.5 mm
Felirati csík EML (17,5X8)R YE