PHOENIX CONTACT - Felügyeleti relé háromfázisú 208...480 V AC / 120...277 V AC SN128766 - 2903527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 187-519 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356747233
Sonepar cikkszám
SN128766
Gyártói cikkszám
2903527
Gyártói típuskód
EMD-BL-PH-480
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
187-519 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
250-250 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
250-250 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
88 mm
Mélység:
65.5 mm