PHOENIX CONTACT - Felügyeleti relé SN096057 - 2866077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 400-400 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918952679
Sonepar cikkszám
SN096057
Gyártói cikkszám
2866077
Gyártói típuskód
EMD-SL-PH-400
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
400-400 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
113 mm