PHOENIX CONTACT - Feszültség-mérõváltó SN097202 - 2906243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség méréstartomány kezdőértéke - -550 V
Analóg kimenet típusa - egyéb
Feszültség méréstartomány végső értéke - 550 V
Névleges áram frekvenciája - 50 Hz
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626050935
Sonepar cikkszám
SN097202
Gyártói cikkszám
2906243
Gyártói típuskód
MACX MCR-VDC-PT
Feszültség méréstartomány kezdőértéke:
-550 V
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Feszültség méréstartomány végső értéke:
550 V
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel:
Nem
Feszültség-mérõváltó