Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Feszültség távadó 440V AC 4-20mA 24V SN011142 - 2811103

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Feszültség távadó 440V AC 4-20mA 24V SN011142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség méréstartomány kezdőértéke - 0 V

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Feszültség méréstartomány végső értéke - 440 V

  • Névleges áram frekvenciája - 400 Hz

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918125400

Sonepar cikkszám

SN011142

Gyártói cikkszám

2811103

Gyártói típuskód

MCR-VAC-UI-O-DC

Feszültség méréstartomány kezdőértéke:

0 V

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Feszültség méréstartomány végső értéke:

440 V

Névleges áram frekvenciája:

400 Hz

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Kapcsolókimenettel:

Nem

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap D-MUT sorkapocshoz