PHOENIX CONTACT - Figyelmeztető címke UT sorkapocshoz-villám jel SN090401 - 3047923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356073943
Sonepar cikkszám
SN090401
Gyártói cikkszám
3047923
Gyártói típuskód
WS UT 2,5
Anyag:
műanyag
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Szimbólum:
egyéb
Szélesség:
5.13 mm
Magasság:
25.2 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Halogénmentes:
Nem
Nyomtatott felirat:
egyéb
Sorkapcsok - Figyelmeztető címke UT sorkapocshoz-villám jel