PHOENIX CONTACT - Figyelmeztető címke UT sorkapocshoz-villám jel SN090404 - 1029026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Szélesség - 0.45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626530154
Sonepar cikkszám
SN090404
Gyártói cikkszám
1029026
Gyártói típuskód
WS PT 2,5
Anyag:
műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Szélesség:
0.45 mm
Magasság:
6.3 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Sorkapcsok - Figyelmeztető címke UT sorkapocshoz-villám jel