PHOENIX CONTACT - FL CAT5 HEAVY Adatátviteli kábel árnyékolt GT53514 - 2744814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2
Vezetékátmérő - 0.511 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4017918600518
Sonepar cikkszám
GT53514
Gyártói cikkszám
2744814
Gyártói típuskód
FL CAT5 HEAVY
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.22 mm2
Vezetékátmérő:
0.511 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
egyéb
Sodrott elemek száma:
2
Kategória:
5
Árnyékolás az elemi szálak felett:
egyéb
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Érszigetelés:
egyéb
Kábelgeometria:
kerek
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C